Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Gelas PET (Polyethylene Terephthalate) menawarkan kejernihan visual superior, ideal untuk minuman dingin (jus, smoothies) guna menonjolkan produk. Gelas PP (Polypropylene) lebih tahan panas dan fleksibel, menjadi standar industri untuk penggunaan cup sealing machine (mesin press). Paper cup dirancang khusus untuk minuman panas (kopi/teh), menggunakan lapisan internal PE atau PLA untuk menahan cairan dan insulasi panasnya.
Minuman panas berbasis espresso (seperti piccolo atau flat white) umumnya menggunakan 4oz hingga 6oz. Kopi panas reguler (latte, kapucino) memakai 8oz atau 12oz. Minuman dingin (es kopi, thai tea, boba) memerlukan volume lebih besar untuk akomodasi es batu, biasanya berukuran 12oz, 16oz, hingga 22oz (1 oz setara ±29.57 ml).
Material PET tidak tahan panas, rentan mengalami deformasi di atas suhu 70°C, sehingga hanya untuk minuman dingin. Material PP tahan suhu lebih tinggi (sekitar 80°C-100°C), membuatnya aman untuk cup sealing panas. Gelas kertas dirancang spesifik untuk suhu panas, terutama tipe double wall atau ripple untuk insulasi termal superior.
PET (Polyethylene Terephthalate)
PP (Polypropylene)
Single Wall (Dinding Tunggal)
Double Wall (Dinding Ganda)
Ripple/Corrugated Wall (Dinding Bergelombang)
Suhu dan Tipe Minuman
Metode Penutupan
Kebutuhan Branding (Cetak Kustom)
Durabilitas untuk Layanan Pesan Antar (Delivery)
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
%20Melina%20New%20Excellence%20Room%20Cup/bdP110708409-1.jpg)
%20Melina%20New%20Excellence%20Stan%20Cap/bvP110708427-1.jpg)